Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sealing sleeve

Sealing sleeve

Cod. art. 0876014001

EAN 4056807884042

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sealing sleeve

Cod. art. 0876014001

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

For protection against moisture damage in the wall if extensions leak
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del manicotto

PP

Colore manicotto

Giallo

Materiale della membrana

Elastomero termoplastico

Colore della membrana

Nero

Lunghezza

65 mm

Diametro esterno boccola anteriore

40 mm

Diametro interno boccola anteriore

36 mm

Diametro esterno boccola posteriore

36 mm

Diametro interno boccola posteriore

33,4 mm

Membrana sovrapposta

18 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappo di prova con esagono incassato

TAPPO DI PROVA - BLU R 1/2

x 25 pz.
Tappo di prova con esagono incassato

TAPPO DI PROVA - ROSSO R 1/2

x 25 pz.
Tappo di prova con esagono incassato

TAPPO DI PROVA C.FIL.PLAST.BLU R1/2

x 30 pz.
Tappo di prova con esagono incassato

TAPPO DI PROVA C.FIL.PLAST.ROS.R1/2

x 30 pz.