Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Sealing sleeve

Sealing sleeve

Cikksz. 0876014001

EAN 4056807884042

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Sealing sleeve

Cikksz. 0876014001

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For protection against moisture damage in the wall if extensions leak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Persely anyaga

PP

Karmantyú színe

Sárga

Membrán anyaga

Hőre lágyuló elasztomer

Membrán színe

Fekete

Hosszúság

65 mm

Persely külső átmérője, elől

40 mm

Persely belső átmérője, elől

36 mm

Persely külső átmérője hátul

36 mm

Persely belső átmérője hátul

33,4 mm

Átfedő membrán

18 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lezáróvég

SZERELVÉNYDUGÓ-BLH-1/2IN

Hatlapú belső nyílással
x 25 db
Lezáróvég

BUILDPLG-(BS-THR)-RED-1/2IN

Hatlapú belső nyílással
x 25 db
Lezáróvég

BUILDPLG-(PLA-THR)-BLUE-1/2IN

Hatlapú belső nyílással
x 30 db
Lezáróvég

BUILDPLG-(PLA-THR)-RED-1/2IN

Hatlapú belső nyílással
x 30 db