Sealing sleeve
Sealing sleeve
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material del manguito | PP |
Color del manguito | Amarillo |
Material de la membrana | Elastómero termoplástico |
Color de la membrana | Negro |
Longitud | 65 mm |
Diámetro exterior del manguito delantero | 40 mm |
Diámetro interior del manguito delantero | 36 mm |
Diámetro exterior del manguito trasero | 36 mm |
Diámetro interior del manguito trasero | 33,4 mm |
Membrana de solapamiento | 18 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!