Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sealing set 78 pcs

Sealing set 78 pcs

Cod. art. 0988012287

EAN 4062856809509

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sealing set 78 pcs

Cod. art. 0988012287
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
Everything you need for sealing in one system!
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Sealing set 78 pcs compreso:
2 x
Membrana di tenuta sigillante CERAfix® 305

TELO-(CERAFIX-305)-30M

Descrizione:
Lunghezza rotolo: 30 m; Larghezza rotolo: 1 m
Membrana impermeabilizzante, antifessurazione, in fibra laminata per sigillare rapidamente e in modo sicuro pavimenti e pareti
Quantità: 2 x
25 x
Angolo interno CERAfix® 306

INCRN-(CERAFIX-306)-120MM

Descrizione:
Lunghezza asta: 120 mm
Angolo interno per sigillare in modo sicuro e rapido le applicazioni ad angolo di pareti e pavimenti.
Quantità: 25 x
25 x
Angolo esterno CERAfix® 307

OUTCRN-(CERAFIX-307)-120MM

Descrizione:
Lunghezza asta: 120 mm
Angoli esterni per sigillare in modo sicuro e rapido le applicazioni ad angolo di pareti e pavimenti
Quantità: 25 x
25 x
Copertura sigillante pavimento CERAfix® 309

WLSLEV-CERAFIX309-120X120MM

Descrizione:
Diametro min/max passatubi: 19-50 mm
Manicotto sigillante per sigillare in modo rapido e affidabile le aperture nella parete, i passatubi e i raccordi di docce e vasche.
Quantità: 25 x
1 x
Nastro sigillante 316 CERAfix®

NASTRO IMPERMEAB.-CERAFIX-316-50M

Descrizione:
Lunghezza rotolo: 50 m; Larghezza rotolo: 12 cm
Nastro sigillante per una sigillatura a tenuta stagna di giunti di raccordo e di movimento.
Quantità: 1 x