Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Sealing set 78 pcs

Sealing set 78 pcs

Cikksz. 0988012287

EAN 4062856809509

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Sealing set 78 pcs

Cikksz. 0988012287
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
Everything you need for sealing in one system!
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Sealing set 78 pcs:
2 x
Hézagtömítő szalag, CERAfix 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

Leírás:
Tekercshossz: 30 m; Tekercsszélesség: 1 m
Fleece-laminated, crack-bridging waterproofing membrane for secure and fast system sealing where floors and walls meet
Mennyiség: 2 x
25 x
Tömítőszalag, CERAfix 306

INCRN-(CERAFIX-306)-120MM

Leírás:
Szárhossz: 120 mm
Inner corner for quick and secure sealing of corner formations in walls and floors
Mennyiség: 25 x
25 x
Tömítőszalag, CERAfix 307

OUTCRN-(CERAFIX-307)-120MM

Leírás:
Szárhossz: 120 mm
Outer corners for quick and secure sealing of corner formations in walls and floors
Mennyiség: 25 x
25 x
Szigetelőmandzsetta padlóhoz, CERAfix 309

WLSLEV-CERAFIX309-120X120MM

Leírás:
Cső min./max. átvezető átmérője: 19-50 mm
Wall collar for quick and secure sealing of wall transitions
Mennyiség: 25 x
1 x
Tömítőszalag, CERAfix 316

WTRPROFTPE-(CERAFIX-316)-50MX12CM-RED

Leírás:
Tekercshossz: 50 m; Tekercsszélesség: 12 cm
Sealing tape for watertight sealing of connection and moving joints.
Mennyiség: 1 x