Sealing compound MULTI
Sealing compound MULTI
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Metakrilat |
Renk | Sarı floresan |
Yoğunluk | 1,09 g/cm³ |
Min./maks. akışkanlık 1 | 20,000-40,000 mPas |
Maks. boşluk doldurma yeteneği | 0,35 mm |
Min./maks. ilk dayanım | 5-15 dak |
Min./maks. son dayanım | 12 h-24 h |
Min./maks. fonksiyonel dayanım | 3-6 h |
Min./maks. gevşetme torku | 25-35 Nm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / serin ve buzlanmayan depolama alanı, kapalı orijinal kabında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!