Sealing compound MULTI
Sealing compound MULTI
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Metakrilát |
Szín | Sárga fluoreszkáló |
Sűrűség | 1,09 g/cm³ |
1. viszkozitás min./max. | 20,000-40,000 mPas |
Max. hézagkitöltő képesség | 0,35 mm |
Min./max. kezdeti szilárdság | 5-15 perc |
Min./max. végső szilárdság | 12 ó-24 ó |
Min./max. működési szilárdság | 3-6 ó |
Min./max. letörési nyomaték | 25-35 Nm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / Tárolás hűvös és fagymentes helyen, zárt,eredeti csomagolásban |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!