Seal film spreadable
Seal film spreadable
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 310 ml |
Kemisk bas | Hybridpolymer |
Färg | Antracit |
Densitet/villkor | 1,28 g/cm³ / vid 20 °C |
Shore A-hårdhet | 30 |
Full härdningshastighet/villkor | 2,2 mm/d / 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 40 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -40 till 90 °C |
Min. förlängd bromssträcka | 360 % |
Min. tid för skinnbildning | 10 min |
Villkor för skinnbildning | vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Kan återbeläggas/kan övermålas | Ja |
Beläggningskompatibilitet | Ja |
Hållbarhet från produktion/villkor | 12 Monate(month) / vid 5 °C till 25 °C |
Hållbarhet | Low-emission/low-pollution |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!