Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces

Coffret tarauds SMART STEP trou trav. 14 pcs Syska
ASS. TARAUD NEOTAP-FORET SMARTSTEP 14PCS
ZEBRA

Art. N° 0653799014
EAN 4065746753708
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
Assortiment composé de forets haute performance avec technologie SMART STEP pour réaliser des trous circulaires de haute précision et de tarauds pour trous traversants NeoTap pour l'usinage des aciers jusqu'à une résistance de 850 N/mm². Disponible dans la cassette système ORSY®

Forets métal avec géométrie de pointe étagée


  • Trous circulaires précis

  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Perçage extrêmement pratique, sans effort et rapide

  • Pas de rotation du foret dans le mandrin et transmission optimale des forces dans le mandrin grâce à la queue à section triangulaire (à partir de 4 mm de diamètre)


Taraud machine


  • Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal

  • Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition

  • Durée de vie jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques

  • Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier


Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Des informations complémentaires, par exemple les valeurs de coupe recommandées, sont proposées dans les différents produits.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, s'assurer de retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil de se casser.

Nombre de pièces de l'assortiment

14 PCS

Convient pour les matériaux

Acier

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Dégagement/trou borgne ≤3xD

Convient pour type de machine

Perceuse
Visseuses sans fil
Perceuse sur socle

Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces comprenant:
1 x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

FORET HSS SMART STEP Ø2.5 MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
2.5 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité: 1 x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
1 x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

FORET HSS SMART STEP Ø3.3 MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
3.3 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

FORET HSS SMART STEP Ø4.2 MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
4.2 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité: 1 x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
1 x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

FORET HSS SMART STEP Ø5.0 MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
5.0 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité: 1 x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
1 x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

FORET HSS SMART STEP Ø6.8 MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
6.8 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

FORET HSS SMART STEP Ø8.5 MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
8.5 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

FORET HSS SMART STEP Ø10.2 MM

ZEBRA SMART STEP
Description:
10.2 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité: 1 x
1 x
Boîte vide Pour tarauds machine

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Description: Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M3

ZEBRA
Description:
M3 x 0,5
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M4

ZEBRA
Description:
M4 x 0,7
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M5

ZEBRA
Description:
M5 x 0,8
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M6

ZEBRA
Description:
M6 x 1
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M8

ZEBRA
Description:
M8 x 1,25
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M10

ZEBRA
Description:
M10 x 1,5
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP BLEU-M12

ZEBRA
Description:
M12 x 1,75
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Perceuse-visseuse sans fil ABS 18 compact M-CUBE

VISSEUSE-PERC. LI-ION 18V ABS 18 COMPACT

MASTER M-CUBE
Visseuse-perceuse à batterie compacte, puissante et sans charbons, pour les travaux de vissage et de perçage modérés, développée par Würth pour répondre aux exigences des professionnels
x 1 pcs