Screw tap cassette SMART STEP bld hole 14pcs Syska comprenant:
1
x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
FORET HSS SMART STEP Ø2.5 MM
ZEBRA SMART STEP
Description:
2.5 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
FORET HSS SMART STEP Ø3.3 MM
ZEBRA SMART STEP
Description:
3.3 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
FORET HSS SMART STEP Ø4.2 MM
ZEBRA SMART STEP
Description:
4.2 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
FORET HSS SMART STEP Ø5.0 MM
ZEBRA SMART STEP
Description:
5.0 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
FORET HSS SMART STEP Ø6.8 MM
ZEBRA SMART STEP
Description:
6.8 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
FORET HSS SMART STEP Ø8.5 MM
ZEBRA SMART STEP
Description:
8.5 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
FORET HSS SMART STEP Ø10.2 MM
ZEBRA SMART STEP
Description:
10.2 mm
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Quantité:
1
x
1
x
Boîte vide Pour tarauds machine
EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
Description:
Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M3
ZEBRA
Description:
M3 x 0,5
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU-M4
ZEBRA
Description:
M4 x 0,7
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M5
ZEBRA
Description:
M5 x 0,8
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M6
ZEBRA
Description:
M6 x 1,0
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU-M8
ZEBRA
Description:
M8 x 1,25
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M10
ZEBRA
Description:
M10 x 1,5
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M12
ZEBRA
Description:
M12 x 1,75
L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité:
1
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.