Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Screw tap cassette SMART STEP EU+ thr. hole 14 pcs

Screw tap cassette SMART STEP EU+ thr. hole 14 pcs

Ürün no. 0653791014

EAN 4099618307027

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Screw tap cassette SMART STEP EU+ thr. hole 14 pcs

Ürün no. 0653791014
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
Consisting of SMART STEP twist drill bits with patent-pending, extremely uneven stepped drill bit tip geometry for highly precise circular holes and NeoTap through-hole screw taps for machining steels up to a strength of 1,000 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

14 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik

Kalite

ZEBRA-Premium

Delik tipi

Boşluklu delik ≤ 3xD

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

850 N/mm²

Diş tipi

Metrik diş

Screw tap cassette SMART STEP EU+ thr. hole 14 pcs dahil:
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

Açıklama:
2.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM

Açıklama:
3.3 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM

Açıklama:
4.2 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

Açıklama:
5.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM

Açıklama:
6.8 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

Açıklama:
8.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2MM

Açıklama:
10.2 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Açıklama: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M3

Açıklama:
M3 x 0,5
1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M4

Açıklama:
M4 x 0,7
1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M5

Açıklama:
M5 x 0,8
1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M6

Açıklama:
M6 x 1
1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M8

Açıklama:
M8 x 1,25
1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M10

Açıklama:
M10 x 1,5
1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M12

Açıklama:
M12 x 1,75
1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect

DELME-KESME PASTASI 500ML

Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE®

AKÜLÜ VİDALAMA MAK.(ABS18 COMPACT)-2X5AH

Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü vidalama makinesi, orta seviye vidalama ve delme işleri için ustaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir