Screw tap cassette SMART STEP EU+ thr. hole 14 pcs
Screw tap cassette SMART STEP EU+ thr. hole 14 pcs
ZEBRA
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 14 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD |
A következő géptípushoz: | Fúrógép |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,2MM
ZEBRA SMART STEPGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M3
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M4
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M5
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M6
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M8
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M10
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-NEOTAP-KÉK-M12
ZEBRAAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!