Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs

Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs

Ürün no. 0655800004

EAN 4065746769648

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs

Ürün no. 0655800004
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
The innovative specialist for machining alloyed and high-alloyed steels (stainless steels), as well as rust-resistant and acid-resistant steels. Also suitable for machining conventional steel materials up to a strength of 1,200 N/mm².
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik, Paslanmaz çelik

Kalite

ZEBRA-Premium

Delik tipi

Kör delik ≤ 2,5xD

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Düz

Makine tipi için uygun

Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1200 N/mm²

Diş tipi

Metrik diş

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

3/4 nokta

Alt grup malzemesi

Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli

Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs dahil:
2 x
Makine kılavuzu HSCo VaryTap yeşil kör delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILAVZ-KÖR DELK-VARYTAP-YŞL-M6

Açıklama:
M6 x 1
Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için yenilikçi uzman matkap ucu. Aynı zamanda, 1.200 N/mm²'ye kadar dayanımlı geleneksel çelik malzemeleri işlemeye uygundur.
Miktar: 2 x
2 x
Makine kılavuzu HSCo VaryTap yeşil kör delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILAVZ-KÖR DELK-VARYTAP-YŞL-M8

Açıklama:
M8 x 1,25
Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için yenilikçi uzman matkap ucu. Aynı zamanda, 1.200 N/mm²'ye kadar dayanımlı geleneksel çelik malzemeleri işlemeye uygundur.
Miktar: 2 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect

DELME-KESME PASTASI 500ML

Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE®

AKÜLÜ VİDALAMA MAK.(ABS18 COMPACT)-2X5AH

Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü vidalama makinesi, orta seviye vidalama ve delme işleri için ustaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir