Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs

Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs

Cikksz. 0655800004

EAN 4065746769648

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs

Cikksz. 0655800004
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
The innovative specialist for machining alloyed and high-alloyed steels (stainless steels), as well as rust-resistant and acid-resistant steels. Also suitable for machining conventional steel materials up to a strength of 1,200 N/mm².
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

4 darab

Megmunkálandó anyag

Acél, Nemesacél

Minőség

ZEBRA-Premium

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Sima

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Anyag alcsoport

Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites

Tartalmaz: Screw tap cassette HSCo VaryTap gr. test set 4 pcs:
2 x
Gépi menetfúró HSCo VaryTap zöld zsákfurat, DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-ZÖLD-M6

Leírás:
M6 x 1
Innovatív, speciális fúrószár ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 2 x
2 x
Gépi menetfúró HSCo VaryTap zöld zsákfurat, DIN 371/376

GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-VARYTAP-ZÖLD-M8

Leírás:
M8 x 1,25
Innovatív, speciális fúrószár ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1200 N/mm² szilárdságig.
Mennyiség: 2 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve