Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Screw tap cassette HSCo NeoTap gr. test set 4 pcs

Screw tap cassette HSCo NeoTap gr. test set 4 pcs

Art. N° 0655700004

EAN 4065746769631

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Screw tap cassette HSCo NeoTap gr. test set 4 pcs

Art. N° 0655700004
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
The innovative specialist for machining alloyed and high-alloyed steels (stainless steels), as well as rust-resistant and acid-resistant steels. Also suitable for machining conventional steel materials up to a strength of 1,200 N/mm².
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Machine à poncer sur socle

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²

Type de filetage

Filetage métrique

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

3 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites

Screw tap cassette HSCo NeoTap gr. test set 4 pcs comprenant:
2 x
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO NEOTAP VERT-M6

Description:
M6 x 1,0
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 2 x
2 x
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376

TARAUD-MACHINE-HSCO-NEOTAP-VERT-M8

Description:
M8 x 1,25
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².
Quantité: 2 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Perceuse-visseuse sans fil ABS 18 compact M-CUBE

VISSEUSE-PERC. LI-ION 18V ABS 18 COMPACT

Visseuse-perceuse à batterie compacte, puissante et sans charbons, pour les travaux de vissage et de perçage modérés, développée par Würth pour répondre aux exigences des professionnels