Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Screw tap cass. yellow ring blnd hole 14 pcs Syska

Screw tap cass. yellow ring blnd hole 14 pcs Syska

Ürün no. 0656800014

EAN 4065233073463

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Screw tap cass. yellow ring blnd hole 14 pcs Syska

Ürün no. 0656800014
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
Consisting of twist drills and blind hole screw taps for machining aluminium and aluminium alloys ≤ 10 % silicon. Also suitable for long-chipping plastics, zinc and copper. Available in ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

14 ADET

İşlenecek malzeme

Demir dışı metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Delik tipi

Kör delik ≤ 2,5xD

Yüzey

Düz

Makine tipi için uygun

Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1000 N/mm²

Diş tipi

Metrik diş

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Alt grup malzemesi

Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

Screw tap cass. yellow ring blnd hole 14 pcs Syska dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D2,5

Açıklama:
2.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D3,3

Açıklama:
3.3 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D4,2

Açıklama:
4.2 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D5,0

Açıklama:
5.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D6,8

Açıklama:
6.8 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D8,5

Açıklama:
8.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D10,2

Açıklama:
10.2 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Açıklama: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Miktar: 1 x
1 x
HSCo makine kılavuzu, sarı halka, alüminyum profil, kör delik DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-YELLOW-M10

Açıklama:
M10 x 1,5
Alüminyum ve ≤%10 silikonlu alüminyum alaşımlarının işlenmesi için profesyonel alet. Ayrıca uzun talaşlı plastikler, çinko ve bakır için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
HSCo makine kılavuzu, sarı halka, alüminyum profil, kör delik DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN376-YELLOW-M12

Açıklama:
M12 x 1,75
Alüminyum ve ≤%10 silikonlu alüminyum alaşımlarının işlenmesi için profesyonel alet. Ayrıca uzun talaşlı plastikler, çinko ve bakır için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
HSCo makine kılavuzu, sarı halka, alüminyum profil, kör delik DIN 371/376

MAK.KILAVUZ-KÖR DL-DIN371-HSCO-SARI-M3

Açıklama:
M3 x 0,5
Alüminyum ve ≤%10 silikonlu alüminyum alaşımlarının işlenmesi için profesyonel alet. Ayrıca uzun talaşlı plastikler, çinko ve bakır için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
HSCo makine kılavuzu, sarı halka, alüminyum profil, kör delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILAVZ-KÖR DELİK-DIN371-SARI-M4

Açıklama:
M4 x 0,7
Alüminyum ve ≤%10 silikonlu alüminyum alaşımlarının işlenmesi için profesyonel alet. Ayrıca uzun talaşlı plastikler, çinko ve bakır için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
HSCo makine kılavuzu, sarı halka, alüminyum profil, kör delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILAVZ-KÖR DELİK-DIN371-SARI-M5

Açıklama:
M5 x 0,8
Alüminyum ve ≤%10 silikonlu alüminyum alaşımlarının işlenmesi için profesyonel alet. Ayrıca uzun talaşlı plastikler, çinko ve bakır için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
HSCo makine kılavuzu, sarı halka, alüminyum profil, kör delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILAVZ-KÖR DELİK-DIN371-SARI-M6

Açıklama:
M6 x 1
Alüminyum ve ≤%10 silikonlu alüminyum alaşımlarının işlenmesi için profesyonel alet. Ayrıca uzun talaşlı plastikler, çinko ve bakır için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
HSCo makine kılavuzu, sarı halka, alüminyum profil, kör delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILAVZ-KÖR DELİK-DIN371-SARI-M8

Açıklama:
M8 x 1,25
Alüminyum ve ≤%10 silikonlu alüminyum alaşımlarının işlenmesi için profesyonel alet. Ayrıca uzun talaşlı plastikler, çinko ve bakır için de uygundur.
Miktar: 1 x