Screw tap cass. yellow ring blnd hole 14 pcs Syska
Screw tap cass. yellow ring blnd hole 14 pcs Syska
Cikksz. 0656800014
EAN 4065233073463
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 14 darab |
Megmunkálandó anyag | Színesfém |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Zsákfurat ≤ 2,5xD |
Bevonat | Sima |
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ, Állványos fúrógép |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1000 N/mm² |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-SÁRGA-M10
MATAP-BLIHO-HSCO-DIN376-YELLOW-M12
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-SÁRGA-M3
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-SÁRGA-M4
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-SÁRGA-M5
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-SÁRGA-M6
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-SÁRGA-M8