Screw tap cass. yellow ring blnd hole 14 pcs Syska comprenant:
1
x
Foret métal HSS DIN 338 type RW
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D2,5MM
Description:
2.5 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 338 type RW
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D3,3MM
Description:
3.3 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 338 type RW
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D4,2MM
Description:
4.2 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 338 type RW
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D5,0MM
Description:
5.0 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 338 type RW
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D6,8MM
Description:
6.8 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 338 type RW
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D8,5MM
Description:
8.5 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 338 type RW
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D10,2MM
Description:
10.2 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité:
1
x
1
x
Boîte vide pour tarauds machine
EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
Description:
Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo, bague jaune, profilé aluminium, trou borgne DIN 371/376
TARAUD ZEBRA F C BAG J POLIE D10
Description:
M10 x 1,5
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo, bague jaune, profilé aluminium, trou borgne DIN 371/376
MATAP-BLIHO-HSCO-DIN376-YELLOW-M12
Description:
M12 x 1,75
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo, bague jaune, profilé aluminium, trou borgne DIN 371/376
TARAUD ZEBRA F C BAG J POLIE D3
Description:
M3 x 0,5
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo, bague jaune, profilé aluminium, trou borgne DIN 371/376
TARAUD ZEBRA F C BAG J POLIE D4
Description:
M4 x 0,7
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo, bague jaune, profilé aluminium, trou borgne DIN 371/376
TARAUD ZEBRA F C BAG J POLIE D5
Description:
M5 x 0,8
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo, bague jaune, profilé aluminium, trou borgne DIN 371/376
TARAUD ZEBRA F C BAG J POLIE D6
Description:
M6 x 1
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité:
1
x
1
x
Taraud machine HSCo, bague jaune, profilé aluminium, trou borgne DIN 371/376
TARAUD ZEBRA F C BAG J POLIE D8
Description:
M8 x 1,25
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité:
1
x