Consisting of twist drill bits with Magma multilayer coating and 8 % cobalt alloy as well as Longlife red ring through-hole screw taps with high-end coating TiAlN+ for processing materials that are difficult to machine (e.g. Hardox) with extremely high strengths from 1000 to 1400 N/mm², such as excavator shovels, lorry superstructures, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery etc. available in the ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri
Sertifikalar/
Belgeler
|
Screw tap cass. red ring through-hole 14 pcs Syska dahil:
1
x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D2,5
Açıklama:
2.5 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D3,3
Açıklama:
3.3 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D4,2
Açıklama:
4.2 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D5,0
Açıklama:
5.0 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,8
Açıklama:
6.8 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D8,5
Açıklama:
8.5 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D10,2
Açıklama:
10.2 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar:
1
x
1
x
Empty box machine tap
EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
Açıklama:
Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Miktar:
1
x
1
x
Açık delikler için HSCo Longlife TiAlN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M3
Açıklama:
M3 x 0,5
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar:
1
x
1
x
Açık delikler için HSCo Longlife TiAlN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M4
Açıklama:
M4 x 0,7
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar:
1
x
1
x
Açık delikler için HSCo Longlife TiAlN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M5
Açıklama:
M5 x 0,8
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar:
1
x
1
x
Açık delikler için HSCo Longlife TiAlN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M6
Açıklama:
M6 x 1,0
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar:
1
x
1
x
Açık delikler için HSCo Longlife TiAlN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M8
Açıklama:
M8 x 1,25
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar:
1
x
1
x
Açık delikler için HSCo Longlife TiAlN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M10
Açıklama:
M10 x 1,5
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar:
1
x
1
x
Açık delikler için HSCo Longlife TiAlN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN376-TIALN+-RED-M12
Açıklama:
M12 x 1,75
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar:
1
x