Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Screw tap cass. red ring through-hole 14 pcs Syska

Screw tap cass. red ring through-hole 14 pcs Syska

Cikksz. 0654730014

EAN 4065233072091

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Screw tap cass. red ring through-hole 14 pcs Syska

Cikksz. 0654730014
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
Consisting of twist drill bits with Magma multilayer coating and 8 % cobalt alloy as well as Longlife red ring through-hole screw taps with high-end coating TiAlN+ for processing materials that are difficult to machine (e.g. Hardox) with extremely high strengths from 1000 to 1400 N/mm², such as excavator shovels, lorry superstructures, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery etc. available in the ORSY® system cassette.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

14 darab

Megmunkálandó anyag

Kemény és szívós anyag

Minőség

ZEBRA-Premium

Furattípus

Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD

Vágóél anyaga

HSCo

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1400 N/mm²

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Anyag alcsoport

Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél

Tartalmaz: Screw tap cass. red ring through-hole 14 pcs Syska:
1 x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA

SPIRÁFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D2,5

Leírás:
2.5 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA

SPIRÁFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D3,3

Leírás:
3.3 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA

SPIRÁFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D4,2

Leírás:
4.2 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA

SPIRÁFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D5,0

Leírás:
5.0 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA

SPIRÁFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D6,8

Leírás:
6.8 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA

SPIRÁFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D8,5

Leírás:
8.5 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D10,2

Leírás:
10.2 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Leírás: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M3

Leírás:
M3 x 0,5
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M4

Leírás:
M4 x 0,7
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M5

Leírás:
M5 x 0,8
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M6

Leírás:
M6 x 1,0
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M8

Leírás:
M8 x 1,25
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M10

Leírás:
M10 x 1,5
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376

GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN376-TIALN+-PIROS-M12

Leírás:
M12 x 1,75
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség: 1 x