Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Screw tap cass. red ring blind hole 14 pcs Syska

Screw tap cass. red ring blind hole 14 pcs Syska

Ürün no. 0654830014

EAN 4065233072107

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Screw tap cass. red ring blind hole 14 pcs Syska

Ürün no. 0654830014
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
Consisting of twist drill bits with Magma multilayer coating and 8 % cobalt alloy as well as Longlife red ring blind-hole screw taps with high-end coating TiAlN+ for processing materials that are difficult to machine (e.g. Hardox) with extremely high strengths from 1000 to 1400 N/mm², such as excavator shovels, lorry superstructures, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery etc. available in the ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

14 ADET

İşlenecek malzeme

Sert ve tok malzeme

Kalite

ZEBRA-Premium

Delik tipi

Kör delik ≤ 2,5xD

Kesme malzemesi

HSCo

Makine tipi için uygun

Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1400 N/mm²

Diş tipi

Metrik diş

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Alt grup malzemesi

Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri

Screw tap cass. red ring blind hole 14 pcs Syska dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA

DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D2,5

Açıklama:
2.5 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA

DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D3,3

Açıklama:
3.3 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA

DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D4,2

Açıklama:
4.2 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA

DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D5,0

Açıklama:
5.0 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA

DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,8

Açıklama:
6.8 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA

DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D8,5

Açıklama:
8.5 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo8 WN MAGMA

DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D10,2

Açıklama:
10.2 mm
Magma çok katmanlı kaplamalı ve %8 kobalt alaşımlı son derece uzun ömürlü matkap ucu, 1.550 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli geleneksel çeliklerin, titanyumun ve işlemesi zor malzemelerin (ör. Hardox) evrensel olarak işlenmesi için kullanılır.
Miktar: 1 x
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Açıklama: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Longlife TiAIN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M3

Açıklama:
M3 x 0,5
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Longlife TiAIN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M4

Açıklama:
M4 x 0,7
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Longlife TiAIN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M5

Açıklama:
M5 x 0,8
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Longlife TiAIN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M6

Açıklama:
M6 x 1,0
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Longlife TiAIN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M8

Açıklama:
M8 x 1,25
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Longlife TiAIN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M10

Açıklama:
M10 x 1,5
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Longlife TiAIN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN376-TIALN+-RED-M12

Açıklama:
M12 x 1,75
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
Miktar: 1 x