Consisting of twist drill bits with Magma multilayer coating and 8 % cobalt alloy as well as Longlife red ring blind-hole screw taps with high-end coating TiAlN+ for processing materials that are difficult to machine (e.g. Hardox) with extremely high strengths from 1000 to 1400 N/mm², such as excavator shovels, lorry superstructures, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery etc. available in the ORSY® system cassette.
Termékinformációk
Tanúsítványok/
Dokumentumok
|
Tartalmaz: Screw tap cass. red ring blind hole 14 pcs Syska:
1
x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA
SPIRÁFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D2,5
Leírás:
2.5 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA
SPIRÁFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D3,3
Leírás:
3.3 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA
SPIRÁFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D4,2
Leírás:
4.2 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA
SPIRÁFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D5,0
Leírás:
5.0 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA
SPIRÁFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D6,8
Leírás:
6.8 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA
SPIRÁFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D8,5
Leírás:
8.5 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D10,2
Leírás:
10.2 mm
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.
Mennyiség:
1
x
1
x
Empty box machine tap
EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
Leírás:
Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M3
Leírás:
M3 x 0,5
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M4
Leírás:
M4 x 0,7
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M5
Leírás:
M5 x 0,8
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M6
Leírás:
M6 x 1,0
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M8
Leírás:
M8 x 1,25
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-TIALN+-PIROS-M10
Leírás:
M10 x 1,5
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN376-TIALN+-PIROS-M12
Leírás:
M12 x 1,75
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Mennyiség:
1
x
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
Ár csomagolási egységenként (CSE):
A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.
Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár:
Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.