Screw tap cass. Multi perf. thr hole 7 pcs Syska
Screw tap cass. Multi perf. thr hole 7 pcs Syska
Ürün no. 0658700007
EAN 4065233072145
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 7 ADET |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 3xD |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Buharlaştırılmış |
Makine tipi için uygun | Matkap, Kablosuz tornavidalar, Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Diş tipi | Metrik diş |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, uzun talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum dövme alaşımlar |
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M3
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M4
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M5
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M8
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M10
MATAP-HSCO-TRHO-DIN376-MULTI-PERFORM-M12