Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Screw tap cass. Multi perf. blnd hole 14 pcs Syska

Screw tap cass. Multi perf. blnd hole 14 pcs Syska

Ürün no. 0658800014

EAN 4065233072114

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Screw tap cass. Multi perf. blnd hole 14 pcs Syska

Ürün no. 0658800014
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
Consisting of MFD Speed premium speed drills and Multi Performance blind-hole screw taps for versatile use in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics. Available in ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

14 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Delik tipi

Kör delik ≤ 2,5xD

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Buharlaştırılmış

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1200 N/mm²

Diş tipi

Metrik diş

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

3/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, uzun talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum dövme alaşımlar

Screw tap cass. Multi perf. blnd hole 14 pcs Syska dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 MFD Speed

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D2,5

Açıklama:
2.5 mm
Paslanmaz çelik (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde hassas delikler açmak için manuel olarak çalıştırılan yüksek hızlı matkap ucu. Ayrıca, 1.200 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz, plastik gibi) genel uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 MFD Speed

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,3

Açıklama:
3.3 mm
Paslanmaz çelik (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde hassas delikler açmak için manuel olarak çalıştırılan yüksek hızlı matkap ucu. Ayrıca, 1.200 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz, plastik gibi) genel uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 MFD Speed

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D4,2

Açıklama:
4.2 mm
Paslanmaz çelik (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde hassas delikler açmak için manuel olarak çalıştırılan yüksek hızlı matkap ucu. Ayrıca, 1.200 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz, plastik gibi) genel uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 MFD Speed

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D5,0

Açıklama:
5.0 mm
Paslanmaz çelik (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde hassas delikler açmak için manuel olarak çalıştırılan yüksek hızlı matkap ucu. Ayrıca, 1.200 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz, plastik gibi) genel uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 MFD Speed

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D6,8

Açıklama:
6.8 mm
Paslanmaz çelik (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde hassas delikler açmak için manuel olarak çalıştırılan yüksek hızlı matkap ucu. Ayrıca, 1.200 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz, plastik gibi) genel uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 MFD Speed

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D8,5

Açıklama:
8.5 mm
Paslanmaz çelik (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde hassas delikler açmak için manuel olarak çalıştırılan yüksek hızlı matkap ucu. Ayrıca, 1.200 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz, plastik gibi) genel uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 MFD Speed

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D10,2

Açıklama:
10.2 mm
Paslanmaz çelik (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde hassas delikler açmak için manuel olarak çalıştırılan yüksek hızlı matkap ucu. Ayrıca, 1.200 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz, plastik gibi) genel uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Açıklama: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M3

Açıklama:
M3 x 0,5
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1.200 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeler gibi neredeyse tüm malzemelerde ve makinelerde çok yönlü kullanım için yeni geliştirilmiş sap nesliyle (çokgen ve düz sap kombinasyonu (Ø M4-M12)) yüksek performanslı kılavuz. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz gibi demir dışı metaller ve plastikler için uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M4

Açıklama:
M4 x 0,7
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1.200 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeler gibi neredeyse tüm malzemelerde ve makinelerde çok yönlü kullanım için yeni geliştirilmiş sap nesliyle (çokgen ve düz sap kombinasyonu (Ø M4-M12)) yüksek performanslı kılavuz. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz gibi demir dışı metaller ve plastikler için uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M5

Açıklama:
M5 x 0,8
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1.200 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeler gibi neredeyse tüm malzemelerde ve makinelerde çok yönlü kullanım için yeni geliştirilmiş sap nesliyle (çokgen ve düz sap kombinasyonu (Ø M4-M12)) yüksek performanslı kılavuz. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz gibi demir dışı metaller ve plastikler için uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6

Açıklama:
M6 x 1,0
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1.200 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeler gibi neredeyse tüm malzemelerde ve makinelerde çok yönlü kullanım için yeni geliştirilmiş sap nesliyle (çokgen ve düz sap kombinasyonu (Ø M4-M12)) yüksek performanslı kılavuz. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz gibi demir dışı metaller ve plastikler için uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M8

Açıklama:
M8 x 1,25
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1.200 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeler gibi neredeyse tüm malzemelerde ve makinelerde çok yönlü kullanım için yeni geliştirilmiş sap nesliyle (çokgen ve düz sap kombinasyonu (Ø M4-M12)) yüksek performanslı kılavuz. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz gibi demir dışı metaller ve plastikler için uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M10

Açıklama:
M10 x 1,5
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1.200 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeler gibi neredeyse tüm malzemelerde ve makinelerde çok yönlü kullanım için yeni geliştirilmiş sap nesliyle (çokgen ve düz sap kombinasyonu (Ø M4-M12)) yüksek performanslı kılavuz. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz gibi demir dışı metaller ve plastikler için uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN376-MULTI-PERFM-M12

Açıklama:
M12 x 1,75
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1.200 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeler gibi neredeyse tüm malzemelerde ve makinelerde çok yönlü kullanım için yeni geliştirilmiş sap nesliyle (çokgen ve düz sap kombinasyonu (Ø M4-M12)) yüksek performanslı kılavuz. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz gibi demir dışı metaller ve plastikler için uygundur.
Miktar: 1 x