Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Screw tap cass. Multi LL blind hole 14 pcs Syska

Screw tap cass. Multi LL blind hole 14 pcs Syska

Ürün no. 0658840014

EAN 4065233070783

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Screw tap cass. Multi LL blind hole 14 pcs Syska

Ürün no. 0658840014
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
Consisting of premium drills MFD Vario and blind hole screw taps Multi Longlife each with Magma multi-layer coating for the process-reliable, economic cutting of threads in series production in almost all materials such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze. Available in ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

14 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme metal, Titanyum, Özel alaşım, Demir dışı metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Delik tipi

Kör delik ≤ 2,5xD

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Magma çok katmanlı kaplama

Makine tipi için uygun

Kaide delme makinesi, Frezeleme/matkap merkezi

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1200 N/mm²

Diş tipi

Metrik diş

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Screw tap cass. Multi LL blind hole 14 pcs Syska dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5

Açıklama:
2.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,3

Açıklama:
3.3 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,2

Açıklama:
4.2 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0

Açıklama:
5.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8

Açıklama:
6.8 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5

Açıklama:
8.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2

Açıklama:
10.2 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Açıklama: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M3

Açıklama:
3 mm
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, 1200 N/mm2 mukavemete kadar ısıya dayanıklı ve yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeleri gibi neredeyse tüm malzemelerde seri üretimde dişlerin proses açısından güvenilir ve ekonomik bir şekilde oluşturulması için Magma çok katmanlı kaplamalı Longlife yüksek performanslı makine kılavuzları. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, pirinç, bakır ve bronz gibi demir dışı metaller için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M4

Açıklama:
4 mm
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, 1200 N/mm2 mukavemete kadar ısıya dayanıklı ve yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeleri gibi neredeyse tüm malzemelerde seri üretimde dişlerin proses açısından güvenilir ve ekonomik bir şekilde oluşturulması için Magma çok katmanlı kaplamalı Longlife yüksek performanslı makine kılavuzları. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, pirinç, bakır ve bronz gibi demir dışı metaller için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376

HSCO MAK.KILAVZ-KÖR DELK-MULTI-LL-M5

Açıklama:
5 mm
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, 1200 N/mm2 mukavemete kadar ısıya dayanıklı ve yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeleri gibi neredeyse tüm malzemelerde seri üretimde dişlerin proses açısından güvenilir ve ekonomik bir şekilde oluşturulması için Magma çok katmanlı kaplamalı Longlife yüksek performanslı makine kılavuzları. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, pirinç, bakır ve bronz gibi demir dışı metaller için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6

Açıklama:
6 mm
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, 1200 N/mm2 mukavemete kadar ısıya dayanıklı ve yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeleri gibi neredeyse tüm malzemelerde seri üretimde dişlerin proses açısından güvenilir ve ekonomik bir şekilde oluşturulması için Magma çok katmanlı kaplamalı Longlife yüksek performanslı makine kılavuzları. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, pirinç, bakır ve bronz gibi demir dışı metaller için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M8

Açıklama:
8 mm
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, 1200 N/mm2 mukavemete kadar ısıya dayanıklı ve yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeleri gibi neredeyse tüm malzemelerde seri üretimde dişlerin proses açısından güvenilir ve ekonomik bir şekilde oluşturulması için Magma çok katmanlı kaplamalı Longlife yüksek performanslı makine kılavuzları. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, pirinç, bakır ve bronz gibi demir dışı metaller için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M10

Açıklama:
10 mm
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, 1200 N/mm2 mukavemete kadar ısıya dayanıklı ve yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeleri gibi neredeyse tüm malzemelerde seri üretimde dişlerin proses açısından güvenilir ve ekonomik bir şekilde oluşturulması için Magma çok katmanlı kaplamalı Longlife yüksek performanslı makine kılavuzları. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, pirinç, bakır ve bronz gibi demir dışı metaller için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Kör delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M12

Açıklama:
12 mm
Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, 1200 N/mm2 mukavemete kadar ısıya dayanıklı ve yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeleri gibi neredeyse tüm malzemelerde seri üretimde dişlerin proses açısından güvenilir ve ekonomik bir şekilde oluşturulması için Magma çok katmanlı kaplamalı Longlife yüksek performanslı makine kılavuzları. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, pirinç, bakır ve bronz gibi demir dışı metaller için de uygundur.
Miktar: 1 x