Consisting of premium drills MFD Vario and blind hole screw taps Multi Longlife each with Magma multi-layer coating for the process-reliable, economic cutting of threads in series production in almost all materials such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze. Available in ORSY® system cassette.
Termékinformációk
Tanúsítványok/
Dokumentumok
|
Tartalmaz: Screw tap cass. Multi LL blind hole 14 pcs Syska:
1
x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5
Leírás:
2.5 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,3
Leírás:
3.3 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,2
Leírás:
4.2 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0
Leírás:
5.0 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8
Leírás:
6.8 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5
Leírás:
8.5 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2
Leírás:
10.2 mm
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Mennyiség:
1
x
1
x
Empty box machine tap
EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
Leírás:
Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M3
Leírás:
3 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M4
Leírás:
4 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M5
Leírás:
5 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6
Leírás:
6 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M8
Leírás:
8 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M10
Leírás:
10 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség:
1
x
1
x
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M12
Leírás:
12 mm
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Mennyiség:
1
x
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
Ár csomagolási egységenként (CSE):
A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.
Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár:
Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.