Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs
Ürün no. 0653800114
EAN 4099618477799
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 23 ADET |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Delik tipi | Kör delik ≤ 2,5xD |
Makine tipi için uygun | Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi, Frezeleme/matkap merkezi |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 850 N/mm² |
Diş tipi | Metrik diş |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
HSCO MAK.KILVZ.KÖR DELK-VARYTAP-MAVİ-M3
HSCO MAK.KILVZ.KÖR DELK-VARYTAP-MAVİ-M4
HSCO MAK.KILVZ.KÖR DELK-VARYTAP-MAVİ-M5
HSCO MAK.KILVZ.KÖR DELK-VARYTAP-MAVİ-M6
HSCO MAK.KILVZ.KÖR DELK-VARYTAP-MAVİ-M8
HSCO MAK.KILVZ.KÖR DELK-VARYTAP-MAVİ-M10
HSCO MAK.KILVZ.KÖR DELK-VARYTAP-MAVİ-M12