Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs
Cod. art. 0653800114
EAN 4099618477799
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 23 PZ |
Materiale da lavorare | Acciaio |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo foro | Foro cieco ≤ 2.5xD |
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo, Centro di fresatura/foratura |
Per resistenza alla tensione fino a | 850 N/mm² |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
PORTAINSERTI MAGN. 1/4 - ATT. 1/4
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D2,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D3,3MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D4,2MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D5,0MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D6,8MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D8,5MM
PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D10,2MM
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M3
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M4
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M5
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M6
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M8
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M10
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M12
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.