Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs

Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs

Art. N° 0653899114

EAN 4099618477805

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs

Art. N° 0653899114
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
Everything is to hand in the ORSY system cassette for very convenient and precise application in steel with tensile strength up to 1,000 N/mm²
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

23 PCS

Convient pour les matériaux

Acier

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou borgne ≤2,5xD

Convient pour type de machine

Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Type de filetage

Filetage métrique

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

3 sur 4 points

Screw tap VaryTap, SMARTSTEP EU+ HSS, bit 23 pcs comprenant:
1 x
Porte-embout E 6.3 (1/4), magnétique avec manchon acier inoxydable, frein daxe et aimant permanent

PORTE-EMBOUT-AJUSTABLE-AIMANT-1/4-L74MM

Quantité: 1 x
1 x
Barrette dembouts de vissage 8 pièces

KIT EMBOUT PH/TX/HEX-8 PCS

Description: Barrette d'embouts de vissage équipée d'embouts TX, PH et six pans mâles, compatible avec les boîtes à embouts de vissage du système ORSY de tailles 2, 3 et 4
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø2,5MM

Description: Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø3,3MM

Description: Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø4,2MM

Description: Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø5,0MM

Description: Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø6,8MM

Description: Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø8,5MM

Description: Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338

FORET DIN 338 HSS SMART STEP Ø10,2MM

Description: Le foret SMART STEP avec une géométrie de pointe étagée à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M3

Description: L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU-M4

Description: L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M5

Description: L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M6

Description: L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU-M8

Description: L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M10

Description: L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine HSCo VaryTap bleu trou borgne DIN 371/376

TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP BLEU M12

Description: L'outil innovant pour de vastes applications dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm².
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Perceuse-visseuse sans fil ABS 18 compact M-CUBE

VISSEUSE-PERC. LI-ION 18V ABS 18 COMPACT

Visseuse-perceuse à batterie compacte, puissante et sans charbons, pour les travaux de vissage et de perçage modérés, développée par Würth pour répondre aux exigences des professionnels