Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs

Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs

Ürün no. 0653700114

EAN 4099618477812

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs

Ürün no. 0653700114
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
Everything is to hand in the ORSY system cassette for application in steel with tensile strength up to 1,000 N/mm²
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

23 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik

Kalite

ZEBRA-Premium

Delik tipi

Boşluklu delik ≤ 3xD

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi, Frezeleme/matkap merkezi

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

850 N/mm²

Diş tipi

Metrik diş

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

3/4 nokta

Screw tap NeoTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs dahil:
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M4

Açıklama: 1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M5

Açıklama: 1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M6

Açıklama: 1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M8

Açıklama: 1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M10

Açıklama: 1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M12

Açıklama: 1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
1 x
Üniversal bits uç tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-MIKNATISLI-1/4I-74MM

Açıklama: Paslanmaz çelik kovan, segman ve doğal mıknatıs
Miktar: 1 x
1 x
Bit bar C 6.3 (1/4) set 5, 8 pcs

BIT-BAR-SET-PH/TX/HEX-8PCS

Açıklama: Fitted bit bar with TX, PH and hexagon socket output suitable for ORSY system bit box sizes 2, 3 and 4
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D2,5MM

Açıklama: 1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D3,3MM

Açıklama: 1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D4,2MM

Açıklama: 1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D5,0MM

Açıklama: 1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D6,8MM

Açıklama: 1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D8,5MM

Açıklama: 1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D10,2MM

Açıklama: 1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376

HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M3

Açıklama: 1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kesme ve delme yağı CUT+COOL

DELME-KESME YAĞI 400ML

Hafif ve orta seviyeli talaşlı işlemler için çok amaçlı delme ve kesme yağı
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect

DELME-KESME PASTASI 500ML

Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır
Akülü vidalama matkabı ABS 18 COMPACT M-CUBE®

AKÜLÜ VİDALAMA MAK.(ABS18 COMPACT)-2X5AH

Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü vidalama makinesi, orta seviye vidalama ve delme işleri için ustaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir