Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs

Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs

Cod. art. 0653799114

EAN 4099618477744

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs

Cod. art. 0653799114
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
Everything is to hand in the ORSY system cassette for very convenient and precise application in steel with tensile strength up to 1,000 N/mm²
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

23 PZ

Materiale da lavorare

Acciaio

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 3xD

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo

Per resistenza alla tensione fino a

1000 N/mm²

Tipo filettatura

Filetto metrico

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

3 su 4 punti

Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs compreso:
1 x
Portainserti universale E 6.3 (1/4) con manicotto in acciaio inossidabile, anello darresto e magnete

PORTAINSERTI MAGN. 1/4 - ATT. 1/4

Quantità: 1 x
1 x
Bit bar C 6.3 (1/4) set 5, 8 pcs

BIT-BAR-SET-PH/TX/HEX-8PCS

Descrizione: Fitted bit bar with TX, PH and hexagon socket output suitable for ORSY system bit box sizes 2, 3 and 4
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

PUNTA-ELIC-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

Descrizione: Punta elicoidale SMART STEP originale con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

PUNTA-ELIC-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM

Descrizione: Punta elicoidale SMART STEP originale con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

PUNTA-ELIC-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM

Descrizione: Punta elicoidale SMART STEP originale con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

PUNTA-ELIC-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

Descrizione: Punta elicoidale SMART STEP originale con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

PUNTA-ELIC-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM

Descrizione: Punta elicoidale SMART STEP originale con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

PUNTA-ELIC-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

Descrizione: Punta elicoidale SMART STEP originale con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

PUNTA-ELIC-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2MM

Descrizione: Punta elicoidale SMART STEP originale con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M3

Descrizione: Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M4

Descrizione: Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M5

Descrizione: Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M6

Descrizione: Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M8

Descrizione: Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M10

Descrizione: Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M12

Descrizione: Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVVIT-BATT-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani