Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Screw seal, self-centring 165 pcs SOKO

Screw seal, self-centring 165 pcs SOKO

Nr art. 5964046905
EAN 4062856631452
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
165 szt

Powłoka

Ocynkowane

Zawiera Screw seal, self-centring 165 pcs SOKO:
20 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D10

Opis:
10 mm
Samocentrujące
Ilość: 20 x
20 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D12

Opis:
12 mm
Samocentrujące
Ilość: 20 x
10 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D14

Opis:
14 mm
Samocentrujące
Ilość: 10 x
10 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D16

Opis:
16 mm
Samocentrujące
Ilość: 10 x
10 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D18

Opis:
18 mm
Samocentrujące
Ilość: 10 x
5 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D20

Opis:
20.000 mm
Samocentrujące
Ilość: 5 x
5 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D22

Opis:
22.000 mm
Samocentrujące
Ilość: 5 x
5 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D24

Opis:
24.000 mm
Samocentrujące
Ilość: 5 x
20 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D4

Opis:
4.000 mm
Samocentrujące
Ilość: 20 x
20 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D5

Opis:
5.000 mm
Samocentrujące
Ilość: 20 x
20 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D6

Opis:
6.000 mm
Samocentrujące
Ilość: 20 x
20 x
Uszczelka śruby, samocentrująca

PODKŁADKA SAMOCENTRUJĄCA-(A2K)-D8

Opis:
8.000 mm
Samocentrujące
Ilość: 20 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA DO KASETY-4.4.1.-12 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 12 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 100 x 48 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.