Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Screw-in aid for ASSY wood screw

Screw-in aid for ASSY wood screw

Ürün no. 016530020

EAN 4062856272365

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Screw-in aid for ASSY wood screw

Ürün no. 016530020

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Easy-to-install screw-in angle for quick and precise angled fitting of long ASSY timber screws at an angle of 45 or 60 degrees
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

200 mm

Genişlik

30 mm

Yükseklik

120 mm

Malzeme

Plastik / metal

Yüzey

Plastik

Ağırlık

196 g

Parça sayısı

4 ADET

Vida için uygun

ASSY 4 çap 6 mm, ASSY 4 çap 8 mm, ASSY 4 çap 10 mm, ASSYplus VG havşa başlı çap 6 mm, ASSYplus VG havşa başlı çap 8 mm, ASSYplus VG havşa başlı çap 10 mm, ASSYplus VG silindir başlı çap 6 mm, ASSYplus VG silindir başlı çap 8 mm, ASSYplus VG silindir başlı çap 10 mm

Uygulama alanı

Ahşap konstrüksiyon

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ASSYplus VG 4 CH steel zn FT cs mill. pocket RW

SCR-CSMP-WO-VG-RW40-(A3K)-8X340/315

Special full-thread screw with countersunk head with milling pockets for universal use for high-load-bearing wood-wood, wood-metal connections or reinforcements in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
x 50 ad.
ASSYplus VG 4 CH steel zn FT countersunk head RW

SCR-CS-WO-VG-RW50-(A3K)-10X360/332

Special full-thread screw with countersunk head for universal use for high-load-bearing wood-wood, wood-metal connections or reinforcements in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
x 50 ad.
ASSY® 4 WH kendinden pullu vida Çinko kaplamalı çelik kısmi dişli pullu başlı

SCR-SK-WO-RW50-(A3K)-12X400/145

Korunaklı alanlar veya kuru iç mekânlardaki ahşap yapıların ahşap-ahşap sabitleme işlemleri için geniş ve kendinden pullu kafa yapısına sahip, kısmi dişli vida
x 25 ad.
ASSY® 4 CSMP üniversal vida Çinko kaplamalı çelik kısmi dişli freze cepli havşa başlı

SCR-CSMP-WO-RW40-(A3K)-6X300/70

Korunaklı alanlar ve kuru iç mekânlardaki ahşap-ahşap mobilya bağlantılarının boşluksuz bağlanmasında kullanılan şaftlı, havşa başlı ve kısmi dişli üniversal vida
x 100 ad.