ASSYplus VG 4 CH steel zn FT cs mill. pocket RW
SCR-CSMP-WO-VG-RW40-(A3K)-8X340/315
ASSYPLUS VG 4 CSMP
Special full-thread screw with countersunk head with milling pockets for universal use for high-load-bearing wood-wood, wood-metal connections or reinforcements in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
ASSYplus VG 4 CH steel zn FT countersunk head RW
SCR-CS-WO-VG-RW50-(A3K)-10X360/332
ASSYPLUS VG 4 CS
Special full-thread screw with countersunk head for universal use for high-load-bearing wood-wood, wood-metal connections or reinforcements in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
ASSY 4 WH steel zinc plated PT washer head RW
SCR-SK-WO-RW50-(A3K)-12X400/145
ASSY 4 WH
Partial-thread screw with large washer head washer head for wood-wood fastening in a structural wood construction which must be pulled together in indoor dry or sheltered areas
Parafuso universal ASSY® 4 CSMP Aço zincado, rosca parcial, cabeça de caixa de embeber e fresar
SCR-CSMP-WO-RW40-(A3K)-6X300/70
ASSY 4 CSMP
Parafuso de cabeça de embeber com rosca parcial e fresa de escarear em aço galvanizado para fixação rápida e sem folgas de ligações madeira-madeira e ferragens na construção de móveis, acabamento de interiores ou construção em madeira em áreas interiores secas ou abrigadas
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
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
Preço por unidade de embalagem (PU):
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
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.