Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Screw AMO-Therm Mini

Screw AMO-Therm Mini

Ürün no. 5913115252

EAN 4062856533619

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Screw AMO-Therm Mini

Ürün no. 5913115252

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

10 mm

Min. matkap deliği derinliği

288 mm

Nominal matkap deliği çapı

10 mm

Pul yatağı açıcısı çapı

16 mm

Vida çapı

11,5 mm

Vida uzunluğu

252 mm

Maks. yalıtım kalınlığı

200 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adapter AMO-Therm Mini

ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+INRT

For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
x 50 ad.
AW uç E 6.3 (1/4)

BİTS UÇ-AW30-SARI-1/4ZO-L70

x 5 ad.
Kombine pense DIN ISO 5746

COMBIPLRS-BLACK/RED-L160MM

Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Window and façade sealant

FCDESEAL-WNDW-WHITE-290ML

Sealing of connection and expansion joints indoors and outdoors
Yalıtımlı dübel için kapak rozeti, W-ID

COVROS-F.RNWTRPIPMNT-DWL-M10

For visually covering the insulation anchor SHARK® ISO 95 sets and the spacer installation system AMO®-Therm Mini
x 10 ad.
Sealing washer for cover rosette

SEALWSH-F.COVROS-M10-36X8X5MM

Self-adhesive sealing washer for collar for mounting downpipes
x 50 ad.
DIN 976 paslanmaz çelik A2 70, A formu

THRPCE-DIN976-A-A2/70-M10X45

Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM

Drills through virtually any material
x 1 ad.
Push-on countersink AMO-Therm Mini

PUSHONCNTSNK-AMOTHERM-MINI-DRLR-D10/16MM

For creating drill holes in conjunction with the suitable drill bit for the respective base material.
x 1 ad.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
x 5 ad.
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM

Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
x 1 ad.
Kombine pense DIN ISO 5746

PENSE-DIN/ISO5746-180MM

Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için