Screw AMO-Therm Mini
Screw AMO-Therm Mini
AMO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Stål |
Nominell bordiameter (d 0) | 10 mm |
Min. borehulldybde | 288 mm |
Nominell borhulldiameter | 10 mm |
Forsenkerdiameter | 16 mm |
Skruediameter | 11,5 mm |
Skruelengde | 252 mm |
Maks. isolasjonstykkelse | 200 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.