Ściereczka do szkła z mikrofibry
Ściereczka do szkła z mikrofibry
ŚCIERECZKA MIKROAKTYWNA DO SZKŁA SZARA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dzięki drobnej rowkowanej strukturze, która jest rozmieszczona w różny sposób po bokach ściereczki, ściereczka mikroaktywna jest wszechstronna i delikatnie czyści wrażliwe powierzchnie
- Imponuje całkowicie pozbawionym kłaczków i smug efektem czyszczenia, pozostawiając jasny połysk
- Dobrze leży w dłoni i cechuje się wysoką absorpcją wody
- Usuwa grube i tłuste zabrudzenia, gdy jest mokra
- Po wyschnięciu szkło jest całkowicie wolne od smug
Materiały dodatkowe(X)
Mikroaktywna ściereczka do szkła jest idealna do czyszczenia, polerowania i osuszania okien, luster, szyb samochodowych, płytek, powierzchni lakierowanych, ekranów, chromu i wszystkich błyszczących powierzchni zarówno w profesjonalnym czyszczeniu konserwacyjnym, jak i pielęgnacji pojazdów.
Materiał | Poliamid/poliester |
Długość x szerokość | 40 x 40 cm |
Kolor | Szary |
Długość | 40 cm |
Szerokość | 40 cm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 141 g |
Całkowity czas pochłaniania | 10 s |
Pochłanianie w ciągu 10 s | 220.41 % |
Maks. pochłanianie | 240.53 % |