Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Scie-cloche en carbure de tungstène

Scie-cloche, carbure de tungstène
SCIE CLOCHE ZEBRA AC/SUP.D. 40MM
ZEBRA

Art. N° 0632400040
EAN 4046778264998
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
Scie-cloche pour une utilisation universelle

Robuste et durable


Les dents en carbure de tungstène soutenues de chaque côté et les grandes surfaces soudées (figure 1) garantissent une assise sûre et un raccordement de haute résistance des matériaux.



Progression du perçage rapide


Arêtes de coupe agressives conçues pour une utilisation universelle



Corps de scie optimisé


Comportement de l'oscillation et des vibrations améliorés grâce à la géométrie courbe spéciale avec des espaces plus large des copeaux (figure 2) et des rainures de dégagement (figure 3)

Indication

A noter :


  • Utiliser la scie-cloche en mode rotation uniquement. Désactiver la fonction de percussion !

  • Ne convient pas pour les carreaux durs et les poteries fines.


Commander le foret à centrer et l'adaptateur séparément.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maçonnerie (ex. brique et béton cellulaire), matériaux de construction légers (ex. plaque de plâtre/Placoplâtre), carreaux en fonction de la dureté (dépend en grande partie du type de carreau et du fabricant), plastiques et bois (ex. bois massif, panneau en bois aggloméré et contreplaqué).

Diamètre (Ø)

40 mm

Nombre d'arêtes de coupe

3 PCS

Profondeur de perçage

60 mm

Type d'applications

Déversoirs de plomberie, Tuyaux d'eau avec isolation, Tuyaux de chauffage avec isolation

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret à centrer pour scie-cloche en carbure de tungstène

FORET DE CENTRAGE ZEBRA LG.120MM 8,0

ZEBRA
A utiliser avec les scies-cloches en carbure de tungstène et les trépans légers résistants à la percussion dans la maçonnerie
x 1 pcs
Foret à centrer

CENTREERBOOR HSS 7,4X120MM

ZEBRA
A utiliser avec les scies-cloches sur le bois et le plastique.
x 1 pcs
Adaptateur 6 pans taille 11 Pour les perceuses

ADAPTATEUR-6-PANS-11MMLG-78MM

ZEBRA
x 1 pcs
Adaptateur 6 pans taille 11 Pour les perceuses

ADAPTATEUR-6-PANS-11MMLG-220MM

ZEBRA
x 1 pcs
Adaptateur 6 pans taille 11 Pour les perceuses

ADAPTATEUR 6 PANS 11MM LG 370 MM

ZEBRA
x 1 pcs
Adaptateur standard pour SDS-plus

ADAPTATEUR PLUS LG 105 MM

ZEBRA
Pour perceuses à percussion
x 1 pcs
Adaptateur standard pour SDS-plus

ADAPTATEUR PLUS LG 220 MM

ZEBRA
Pour perceuses à percussion
x 1 pcs
Adaptateur standard pour SDS-plus

ADAPTATEUR PLUS LG 370 MM

ZEBRA
Pour perceuses à percussion
x 1 pcs