Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schwimmer Tauchpumpe Classic

Schwimmer für Tauchpumpe Simer
SCHWMER-F.TAUCHPU-(SIMER CLASSIC)

Art.-Nr. 09937275

EAN 4056807803029

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schwimmer Tauchpumpe Classic

Art.-Nr. 09937275
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
Zusätzlicher Schwimmer für die Tauchpumpe Classic

Einfache Montage


Die Schaltung lässt sich leicht mit ein paar Handgriffen nachrüsten



Standardmäßig automatische Aktivierung bei einem Wasserstand von 7 mm und Abschaltung bei 2 mm



Individuell Einstellbar


Durch Kürzen der Elektroden kann der Automatikbetrieb so eingestellt werden, dass die Pumpe erst bei höherem Wasserniveau in Betrieb genommen wird.



Manueller Betrieb möglich


Schaltung auch manuell in Betrieb zu nehmen, wird die fest installierte Schaltbrücke umgelegt



IP68 geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

In Verbindung mit Tauchpumpe Classic geeignet zum Leerpumpen überfluteter Kellerräume und tiefliegender Gebäudeteile. Entleeren von Gruben und Sickerschächten. Auspumpen von Gartenteichen und Schwimmbecken wenn sich darin keine Personen aufhalten. Absaugen von Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidearbeiten. Entleeren und Umfüllen von Behältern.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen