Schwerspannstift
Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-4X35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Innendurchmesser (d2) | 2,8 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Dicke (s1) | 0,75 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 4,3 mm |