Schwerspannstift

Schwerspannstift TYP SG Federstahl blank
SCHW.SPNSTI-FST-TYPSG-8X40

Art.-Nr. 46348 40

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schwerspannstift

Art.-Nr. 46348 40

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federstahl, blank, TYP SG

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Innendurchmesser (d2)

5,4 mm

Länge (l1)

40 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

8,2 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen