Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schwerspannstift

Schwerspannstift TYP SG Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP SG)-8X12

Art.-Nr. 46348 12
EAN 4060053588425

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federstahl, blank, TYP SG
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Innendurchmesser (d2)

5,4 mm

Länge (l1)

12 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

8,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen