Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schwerspannstift

Schwerspannstift TYP SG Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP SG)-6X40

Art.-Nr. 46346 40
EAN 4046778473109

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federstahl, blank, TYP SG
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Innendurchmesser (d2)

3,8 mm

Länge (l1)

40 mm

Dicke (s1)

1,25 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

6,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen