Schwerspannstift
Schwerspannstift TYP SG Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP SG)-2X12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Innendurchmesser (d2) | 1,4 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Dicke (s1) | 0,4 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 2,1 mm |