Schwerspannstift
Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-5X60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 3,3 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 5,3 mm |