Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schwerspannstift

Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-10X80

Art.-Nr. 463210 80
EAN 4050382546678

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federstahl, blank, TYP S
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Innendurchmesser (d2)

6,5 mm

Länge (l1)

80 mm

Dicke (s1)

2 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

10,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen