Schwerlaststütze AeroMount
Schwerlaststütze
SHWRSTUETZ-MNTGSYS-AERDYN-VORN-S10/OW10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die schienenlose Konstruktion kann Wasser frei abfließen
- Dachunebenheiten können perfekt ausgeglichen werden
- Zertifizierte und standortbezogene Ballastierung des Systems
- Bautenschutzmatte vormontiert mittels langzeitbeständige Verklebung
Datenblätter(X)
Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern
![]() | |
Typbezeichnung | Schwerlaststütze vorne S10 / OW10 |
Werkstoff | Aluminium |
Länge | 262,71 mm |
Breite | 80,00 mm |
Höhe | 65,13 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 360,000 g |
