Schwerlaststütze AeroMount
Schwerlaststütze
SHWRSTUETZ-(F.MNTGSYS-AERDYN)-HI-S10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die schienenlose Konstruktion kann Wasser frei abfließen
- Dachunebenheiten können perfekt ausgeglichen werden
- Zertifizierte und standortbezogene Ballastierung des Systems
- Bautenschutzmatte vormontiert mittels langzeitbeständige Verklebung
Datenblätter(X)
Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern
![]() | |
Typbezeichnung | Schwerlaststütze hinten S10 |
Werkstoff | Aluminium |
Länge | 115,1 mm |
Breite | 80,00 mm |
Höhe | 238,52 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 450,000 g |
