Schwerlastanker W-TM Typ S mit Sechskantschraube und Unterlegscheibe
Schwerlastanker W-TM Typ S Stahl verzinkt
DBL-(W-TM/S-S)-(A2K)-20-M10X60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geringer Kraftaufwand beim Setzen des Dübels
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Keine Setzwerkzeuge erforderlich
- Oberflächenbündig setzbar: Anbauteile sind jederzeit wieder de- / montierbar
- Gleichmäßige Spreizwirkung und Lastverteilung aufgrund der Dreifachspreizhülse
- Montagesicherheit durch Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoments beim Verankern
- Kraftkontrolliert / Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M6–M12
- Vorsteckmontage
ETA-10/0255 für Einzelbefestigung Option 7, ungerissener Beton, Stahl verzinkt M6–M12; Bemessung nach der „Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“, Anhang C, Verfahren A
Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von yF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C.
Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich.
Zulassungskonform, wenn Schrauben und Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204:2004 den geforderten Werkstoff und die mechanische Eigenschaften lt. ETA-10/0255 nachweisen können
Bohrloch bei einer geringeren Befestigungshöhe entsprechend tiefer bohren
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel bündig einschlagen
Bauteil montieren
Drehmoment aufbringen
ETA-10/0255 für Einzelbefestigung Option 7, ungerissener Beton, Stahl verzinkt M6–M12; Bemessung nach der „Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“, Anhang C, Verfahren A
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Einsetzbar für den Mittel- und Schwerlastbereich
Geeignet zur Befestigung von: Transferstraßen am Bodenbereich, bei denen eine oberfl ächenbündige Montage vorgeschrieben ist; Stahlkonstruktionen, Metallprofi len, Konsolen, Fußplatten, Kabeltrassen, Rohr leitungen, Montageschienen, etc.
Der Dübel darf, mit europäischer technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verankert werden
Einsetzbar in Beton < C20/25, druckfestem Naturstein und Vollstein- Mauerwerk (ohne Zulassung)
Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender Belastung verwendet werden
Einzelbefestigung:
Verankerung mit europäischer technischer Zulassung im ungerissenen Beton
Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 60 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 20 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 70 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 51,5 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 12 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Schraubenlänge | 80 mm |
Leistungsdaten | ||||||
Dübel-Durchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
Zul. zentrische Zuglast1) Eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Typ A + Typ S | Druckzone (ungerissener Beton C20/252)), s ≥ 3hef, c ≥ 1,5 hef | Nzul [kN] = C20/252) | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 9,5 |
Zul. Querlast1) Eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Typ A + Typ S | Druckzone (ungerissener Beton C20/252)), s ≥ 3hef, c ≥ 1,5 hef | Vzul [kN] = C20/252) | 4,6 | 7,1 | 8,9 | 19,3 |
Zulässiges Biegemoment Typ A + Typ S | Mzul [Nm] | 7,0 | 17,1 | 34,2 | 59,9 | |
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von YF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfl uss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. 3) Zulassungskonform, wenn Schrauben und Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204:2004 den geforderten Werkstoff und die mechanische Eigenschaften lt. ETA-10/0255 nachweisen können. 4) Typ S: Bohrloch bei einer geringeren Befestigungshöhe entsprechend tiefer bohren. |
Kennwerte | |||||
Mindestbauteildicke | hmin ≥ [mm] | 135 | 135 | 140 | 160 |
Minimaler Achsabstand | smin ≥ [mm] | 65 | 90 | 135 | 165 |
Minimaler Randabstand | cmin ≥ [mm] | 45 | 70 | 85 | 115 |
Achsabstand | scr,N [mm] | 119 | 134 | 155 | 189 |
Randabstand | ccr,N [mm] | 60 | 67 | 78 | 95 |
Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 39,5 | 44,5 | 51,5 | 63,0 |
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | 18,5 |
Bohrlochtiefe4) | h1 ≥ [mm] | 55 | 61 | 70 | 85 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
Drehmoment beim Verankern (Typ A + Typ S) | Tinst [Nm] | 10 | 25 | 40 | 75 |
Drehmoment beim Verankern (Typ O + Typ H) | Tinst [Nm] | 5 | 12 | 20 | 35 |