Schwerlast-Lenkrolle mit Feststeller und Platte
Schwerlast-Lenkrolle mit Feststeller und Platte
LENKROLL-SHWR-FESTSTL-ST-SCHW-D200MM
Art.-Nr. 4952600341
EAN 4099618831935
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabilität und Langlebigkeit dank des robusten Stahlgehäuses
- Sanftes und geräuscharmes Rollen auf verschiedenen Untergründen dank der TPE-Rollen
- Kugelgelagert für besonders laufruhige Bewegung
- Fadenschutz
- Integrierte Montageplatte zur einfachen Befestigung an Aluminiumprofilen mit Rastermaß 40 und 45 mm ohne Überstand
- Keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
- Geeignet für verschiedene Profiltypen (B und I)
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B, I |
Länge (l1) | 129 mm |
Breite (b1) | 105 mm |
Laufflächenbreite (b3) | 50 mm |
Rollenhöhe (h4) | 235 mm |
Durchmesser (d2) | 9 mm |
Rollendurchmesser (d1) | 200 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Werkstoff Rolle | TPE |
Traglast | 490 kg |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
